text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de chei Wera Belt 1 10 piese 1/4 inch 4-13 mm pentru hexagon extern


Centură A 2 Set de mufe Zyklop In-Hex-Plus cu funcție de prindere, cu acționare 1/4",, 8 bucăți 2x 8740 A Mufă Zyklop, cu acționare 1/4",: 2x28 mm, 2,5x28 mm 6x 8740 A HF Mufă Zyklop cu funcție de prindere, cu acționare 1/4",: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 7x28 mm, 8x28 mm 1x Curea A (curea textilă), 8 locații, descărcată: 39 x 220 mm 1x benzi de

Položka č. 4Y224568
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de inserții pentru socluri 8
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 8
Ambalat la 1

technické údaje

Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de inserții pentru socluri 8
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 8
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 8
Număr de prize hexagonale 0
Marca Wera
Type Socket Spanner Set

Popis

Centură A 2 Set de mufe Zyklop In-Hex-Plus cu funcție de prindere, cu acționare 1/4",, 8 bucăți 2x 8740 A Mufă Zyklop, cu acționare 1/4",: 2x28 mm, 2,5x28 mm 6x 8740 A HF Mufă Zyklop cu funcție de prindere, cu acționare 1/4",: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 7x28 mm, 8x28 mm 1x Curea A (curea textilă), 8 locații, descărcată: 39 x 220 mm 1x benzi de fixare cu cârlig și buclă 30: 30 x 200 mmCureaua textilă robustă cu design tipic Wera, cu 8 locașuri pentru biți in-hex, ocupând un spațiu minim. Un mecanism neted Twist to Unlock asigură o fixare sigură și o îndepărtare simplă a soclurilor. Vine cu ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiune pentru a permite selectarea ușoară și rapidă a sculei potrivite. Include un cârlig pentru fixarea sigură la o bucla de curea sau buzunar. Se livrează cu o parte posterioară nețesută și benzi cu cârlig și buclă pentru fixare simplă, de ex. pe perete, raft, cărucior de scule și pe sistemul de transport de scule Wera 2go.

Čísla materiálu

Položka č. 4Y224568
EAN 4013288190765
UBB 500678956284
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003881001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.