text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de chei Wera Allen 967 SL 9 piese T8-T40 codate color, cu HF


967/9 TX Multicolor HF 1 Set de chei L cu funcție de fixare, 9 bucăți 9x 967 SL TORX® HF Chei L Multicolor cu funcție de fixare: TX 8x76 mm, TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmChei L de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Vine Cu funcție de fixare (HF) pe brațul lung pen

Cod Articol 3L043848
Design Baza din plastic
Izolat Da
Ambalaj Box
Dimensiune (TX) 40
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Baza din plastic
Izolat Da
Ambalaj Box
Dimensiune (TX) 40
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 9
Număr de chei 9
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marca Wera
Model 967/9 TX
Type Torx L-Key Set

Descriere

967/9 TX Multicolor HF 1 Set de chei L cu funcție de fixare, 9 bucăți 9x 967 SL TORX® HF Chei L Multicolor cu funcție de fixare: TX 8x76 mm, TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmChei L de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Vine Cu funcție de fixare (HF) pe brațul lung pentru a menține în siguranță șurubul pe unealtă. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție remarcabilă împotriva coroziunii și o durată lungă de viață. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiune. Disponibil într-un dispozitiv practic de fixare cu clemă, al cărui material fără uzură oferă o depozitare sigură pentru cheile L și permite o îndepărtare simplă.

Numerele articolelor

Cod Articol 3L043848
EAN 4013288185228
UBB 500668582967
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05024179001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.