text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de chei Wera 8100 SB2 Zyklop 43-parte 3/8 inch lățime pe flanșe 6-24 mm n


8740 A HF 1 Set de mufe pentru biți Zyklop cu funcție de fixare, cu acționare 1/4",, 5 bucăți 5x 8740 A HF Mufe pentru biți Zyklop cu funcție de fixare, cu acționare 1/4",: 4x100 mm, 5x100 mm, 6x100 mm, 7x100 mm, 8x100 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 70: 50 x 70 mmSet de mufe pentru biți, mufă hexagonală, cu funcție de fixare pentru înșurubare

Cod Articol 0G131941
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 5
Numărul total de scule 5
Număr de biți PH (crosshead) 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 5
Numărul total de scule 5
Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 9
Număr de biți hexagonali 9
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Număr de prize hexagonale 5
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu clichet Nu
Marca Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Descriere

8740 A HF 1 Set de mufe pentru biți Zyklop cu funcție de fixare, cu acționare 1/4",, 5 bucăți 5x 8740 A HF Mufe pentru biți Zyklop cu funcție de fixare, cu acționare 1/4",: 4x100 mm, 5x100 mm, 6x100 mm, 7x100 mm, 8x100 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 70: 50 x 70 mmSet de mufe pentru biți, mufă hexagonală, cu funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de comodă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când se abordează piesa de lucru.

Numerele articolelor

Cod Articol 0G131941
EAN 4013288191007
UBB 500678956698
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003345001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.