text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de chei Wera 8100 SA 8 Zyklop 28 de piese cu lățimea de 1/4 de inch pe flanșe 5-13 mm


8100 SA 8 Zyklop Metal Ratchet Set cu pârghie de comutare, 1/4", drive, metric, 28 bucăți 1x 8004 A Zyklop Metal Ratchet cu pârghie de comutare și 1/4", drive: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", soclu: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, lungă,

Cod Articol 81000.000.008
Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 9
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 28
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de prize Torx 6
Număr de prize hexagonale 13
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 15
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 1
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Cu clichet Da
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 570
Model Switch lever
Type Tool Set

Descriere

8100 SA 8 Zyklop Metal Ratchet Set cu pârghie de comutare, 1/4", drive, metric, 28 bucăți 1x 8004 A Zyklop Metal Ratchet cu pârghie de comutare și 1/4", drive: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", soclu: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, lungă, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensie oscilantă Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptor Zyklop pentru biți, 1/4",: 1/4", x 37 mm 3x 851/1 Z biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Vârfuri TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 120: 120 x 50 mmAranjament de set incredibil de compact cu multe unelte într-un spațiu minim. O senzație complet nouă de set cu clichet datorită cutiilor textile unice, care sunt foarte robuste și durabile. Acestea pot fi poziționate în poziție verticală pentru depozitare ordonată pe raftul atelierului. Protecție suplimentară a suprafeței datorită materialului exterior textil. Greutate și volum reduse pentru o mobilitate mai simplă. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Numerele articolelor

Cod Articol 81000.000.008
EAN 4013288173836
UBB 500625636435
UNSPSC 27111703
Nr. articol producător 05004018001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.