text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de chei Facom JL.DBOX501


Includes: 1 x high performance sealed 3/8" locking ratchet: JL.171. 14 x 3/8" metric 12-point sockets J. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22mm. 2 x 3/8" locking extensions: L 125mm (J.210RC) - L 250m (J.215RC). 1 x 3/8" universal joint: J.240A. Empty case: BV.J1NANOA. Weight: 2.100 kg.

Cod Articol 0C407534
Ambalaj Cutie de plastic
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de chei cu soclu 14
Numărul total de scule 18
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.525
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de chei cu soclu 14
Numărul total de scule 18
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.525
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Cu clichet Da
Marca Facom
Type Socket Spanner Set

Descriere

Includes: 1 x high performance sealed 3/8" locking ratchet: JL.171. 14 x 3/8" metric 12-point sockets J. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22mm. 2 x 3/8" locking extensions: L 125mm (J.210RC) - L 250m (J.215RC). 1 x 3/8" universal joint: J.240A. Empty case: BV.J1NANOA. Weight: 2.100 kg.

Numerele articolelor

Cod Articol 0C407534
EAN 3148519453973
UBB 500637341446
UNSPSC 27111703
Nr. articol producător JL.DBOX501
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.