text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de chei cu clichet Facom Ring 70A.JN6


Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 2W249992
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 260
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 23.813
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 260
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 23.813
Cheie de dimensiuni mici (mm) 22.225
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 7/8 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 15/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 40
Lățimea capului mare (mm) 46
Model cu clichet Da
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Descriere

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 2W249992
EAN 3148517427846
UBB 500638537612
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 64.7/8X15/16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.