text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de chei combinate Gedore 7 XL-012 Lățime în 12 părți pe flanșe 10-32 mm forma A CV-


Acc. DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Oțel vanadiu 31CrV3, cromat, Forjat cu grijă și prelucrat profesional, Fălcile subțiri și pereții subțiri ai fălcilor fac cheia mai ușoară în ansamblu, Suprasolicitarea este indicată de deformare, Prindere sigură datorită arborelui gol - foarte ergonomic și la îndemână, Aspect fără strălucire datorită cromului

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Număr de chei cu inel 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Numărul total de scule 12
Număr de chei cu cap pivotant 0
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Număr de chei cu inel 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Numărul total de scule 12
Număr de chei cu cap pivotant 0
Număr de chei cu cap dublu 0
Număr de chei combinate 12
Număr de chei combinate cu clichet 0
Număr de chei cu cap pivotant 0
Număr de chei cu clichet reversibile 0
Lățimea cheii (mm) ['10.000', '32.000']
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 5000
Model 7 XL-012
Type Combination Spanner Set

Descriere

Acc. DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Oțel vanadiu 31CrV3, cromat, Forjat cu grijă și prelucrat profesional, Fălcile subțiri și pereții subțiri ai fălcilor fac cheia mai ușoară în ansamblu, Suprasolicitarea este indicată de deformare, Prindere sigură datorită arborelui gol - foarte ergonomic și la îndemână, Aspect fără strălucire datorită cromului mat, Forjat cu grijă și prelucrat profesional, Fălci: rectificat cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru zone de contact optime, Inel: decalat cu 15° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea delicată a forței, Arbore extra lung pentru un domeniu de utilizare extins și mai mult cuplu

Numerele articolelor

Cod Articol G2114.001.825
EAN 4010886609590
UBB 240120669165
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6095950

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.