text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de chei Allen Wera 967/9 TX XL HF 9-piese T8-T40 codificate color, cu suport lung din plastic HF


967/9 TX XL Multicolor HF 1 Set de chei L cu funcție de fixare, lungi, 9 bucăți 9x 967 SXL HF TORX® Chei L Multicolor cu funcție de fixare, lungi: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmSet de chei L de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Funcție de fixare pe

Cod Articol 6Q206400
Design Baza din plastic
Izolat Da
Ambalaj Alte
Dimensiune (TX) 40
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Baza din plastic
Izolat Da
Ambalaj Alte
Dimensiune (TX) 40
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 9
Număr de chei 9
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marca Wera
Model 967/9 TX XL

Descriere

967/9 TX XL Multicolor HF 1 Set de chei L cu funcție de fixare, lungi, 9 bucăți 9x 967 SXL HF TORX® Chei L Multicolor cu funcție de fixare, lungi: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmSet de chei L de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Funcție de fixare pentru șuruburi TORX® realizată în conformitate cu specificațiile Acument Intellectual Properties pe braț lung. Dispunând de un braț foarte lung. Chei L cu manșon termoplastic din material circular ușor de prins. Manșonul asigură o muncă plăcută și ușoară pentru degete, chiar și la temperaturi scăzute. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiune. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durată lungă de viață. Uneltele sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de mărime gravate cu laser și astfel rezistente la uzură de pe cheile L. Se livrează într-un clip practic de fixare din material rezistent la uzură, care permite depozitarea sigură a cheilor L, precum și îndepărtarea simplă.

Numerele articolelor

Cod Articol 6Q206400
EAN 4013288193537
UBB 500686617225
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05024470001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.