text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de chei Allen Wera 950/9 9 piese recipient plastic sp. lățime 1.5-10 mm scurt, sferic ro


950/9 Hex-Plus Multicolor 2 Set de chei L, metrice, NegruLaser, 9 bucăți 9x 950 SPKS Chei L Multicolor, metrice: 1.5x50 mm, 2x56 mm, 2.5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mmSet de chei L de înaltă calitate pentru șuruburi hexagonale într-un sistem practic de fixare cu clemă din material rezistent la uzură, care permite depozit

Cod Articol 0Y744250
Culoare Set cu mai multe culori
Design Baza din plastic
Ambalaj Alte
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Set cu mai multe culori
Design Baza din plastic
Ambalaj Alte
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 0
Dimensiuni (mm) 1.5 - 10
Număr de chei 9
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 9
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Cu cap cu bilă Da
Marca Wera
Model 950/9

Descriere

950/9 Hex-Plus Multicolor 2 Set de chei L, metrice, NegruLaser, 9 bucăți 9x 950 SPKS Chei L Multicolor, metrice: 1.5x50 mm, 2x56 mm, 2.5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mmSet de chei L de înaltă calitate pentru șuruburi hexagonale într-un sistem practic de fixare cu clemă din material rezistent la uzură, care permite depozitarea sigură a cheilor L, precum și îndepărtarea simplă. Chei L cu profil Hex-Plus: oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Capătul sferic de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații de instalare dificile. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durată lungă de viață. Uneltele sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de mărime gravate cu laser și astfel rezistente la uzură de pe cheile L.

Numerele articolelor

Cod Articol 0Y744250
EAN 4013288207517
UBB 500713655768
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05133164001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.