text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Hex/SL/PH/Torx/Square/Torx-Plus/Hex-Plus/XZN/Five Lobe/HMA Set de biți în Tool-Check 38-Piece


Tool-Check Automotive 1, 38 bucăți 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adaptor: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 Biți TZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® biți: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO biți cu gaură: T

Cod Articol 0V988072
Ambalaj Cutie de plastic
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 7
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 38
Număr de biți Torx 11
Număr total de biți 38
Număr de fișiere 0
Număr de biți hexagonali 1
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 28
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 1
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Cu clichet pentru biți Da
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 1
Cu mâner de mână Da
Marca Wera

Descriere

Tool-Check Automotive 1, 38 bucăți 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adaptor: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 Biți TZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® biți: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO biți cu gaură: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 TZ bits: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 4x 860/1 XZN Biți multipunct: M 4x25 mm, M 5x25 mm, M 6x25 mm, M 8x25 mm 4x 873/1 Vârfuri cu cinci lobi cu gaură: 20x25 mm, 25x25 mm, 27x25 mm, 30x25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", soclu: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mmRatchet, biți și prize într-un spațiu minim - cât se poate de compact. Operare simplă, chiar și cu o singură mână, în spații de lucru restrânse. Design forjat, complet din oțel și mecanism cu pas fin cu 60 de dinți care permite un unghi mic de întoarcere de 6° pentru o muncă precisă. Comutare ușoară stânga/dreapta. Cap de clichet și pârghie cu design ergonomic. Potrivit pentru preluarea de biți și mufe . Utilizarea mufelor de este posibilă și cu adaptorul Wera 870/1. Biți vâscoși rezistenți pentru utilizare universală. Introducerea mufei pentru scule manuale și electrice (ISO 2725-Partea 3) de la Wera permite aplicații atât în scule manuale, cât și electrice. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare. Dispunând de o aderență bună pentru a permite preluarea ușoară chiar și cu mâini uleioase. Canelură de oprire cu bilă, pentru șuruburi și piulițe cu cap hexagonal, oțel crom vanadiu, cromat mat.

Numerele articolelor

Cod Articol 0V988072
EAN 4013288165343
UBB 500643558249
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05200995001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.