text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de biți Bosch Phillips cu două capete în pachet 3 piese


The Double Ended Screwdriver Bit is highly robust and ideal for heavy duty applications, even withstanding the high power of impact drivers. The bit features an extended torsion zone that makes it extremely sturdy for long-lasting work. S2 Modified Steel and an optimised heat-treatment process provide extra-tough endurance for high performance, includin

Cod Articol 8R348184
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 1
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marca Bosch

Descriere

The Double Ended Screwdriver Bit is highly robust and ideal for heavy duty applications, even withstanding the high power of impact drivers. The bit features an extended torsion zone that makes it extremely sturdy for long-lasting work. S2 Modified Steel and an optimised heat-treatment process provide extra-tough endurance for high performance, including in plant installations or heavy industrial work. This bit is part of the Bosch Pick and Click system, which enables individually buildable accessory sets for fully customisable bit collections. Click-fitting slots perfectly secure individually purchased packs for a personalised collection and the easy replacement of old packs.

Numerele articolelor

Cod Articol 8R348184
EAN 3165140851480
UBB 500649194965
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608522358
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.