text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de biți Bosch Flat/Hexagon/Slotted/Phillips/Pozidriv/Torx în cutie 43 piese


The Extra-Hard Screwdriver Bit and Nutsetter Set, 43-Piece is a good choice for universal use. S2 Modified Steel and an optimised heat treatment process provide the bits with an extra-hard quality, delivering a strong performance in all tasks. The bits feature a tapered torsion zone that easily handles torque peaks by absorbing the force and vibrations

Cod Articol 2T916332
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 4
Număr de biți PZ (cap de cruce) 4
Număr de biți Torx 8
Număr de biți canelură 4
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 4
Număr de biți PZ (cap de cruce) 4
Număr de biți Torx 8
Număr de biți canelură 4
Număr total de biți 43
Cu suport magnetic Da
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marca Bosch

Descriere

The Extra-Hard Screwdriver Bit and Nutsetter Set, 43-Piece is a good choice for universal use. S2 Modified Steel and an optimised heat treatment process provide the bits with an extra-hard quality, delivering a strong performance in all tasks. The bits feature a tapered torsion zone that easily handles torque peaks by absorbing the force and vibrations when screw-driving in all materials. Furthermore, the bits are colour-coded for quick overview and recognition of the appropriate bit type. The Extra Hard Screwdriver Bit and Nutsetter Set, 43-Piece comes in a practical and robust storage box providing a good view of its contents as well as safe storage and transport. This set contains: PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x) PZ3 SL3, SL4, SL5, SL6 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 PH2 PZ2 SL6 T15, T20, T25 Nutsetter with permanent magnet for hex screws (6 mm, 8 mm, 10 mm) Magnetic universal holder Universal holder with quick-change

Numerele articolelor

Cod Articol 2T916332
EAN 3165140669702
UBB 500629203711
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 2607017164
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.