text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de șurubelnițe Wera 1550/6 ESD 05030180001 6 bucăți


1550/6 ESD Set șurubelnițe și suport pentru aplicații electronice, 6 piese 3x 1550 PH ESD Kraftform Micro șurubelnițe pentru șuruburi Phillips: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 1x 1578 A ESD Kraftform Micro șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 0,35 x 2,5 x 40 mm 1x 1567 IPR TORX PLUS® ESD șurubelniță: 1 IPR x 40 mm 1x 1572 ESD Kraftform Micro șuru

Cod Articol 3S684225
Izolat Da
Ambalaj Alte
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Da
Număr de burghie de ghidare 0
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Ambalaj Alte
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Da
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 3
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 2
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 6
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Design de prindere Alte
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Capac rotativ Da
Marca Wera
Model 1550/6 ESD
Type Screwdriver Set

Descriere

1550/6 ESD Set șurubelnițe și suport pentru aplicații electronice, 6 piese 3x 1550 PH ESD Kraftform Micro șurubelnițe pentru șuruburi Phillips: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 1x 1578 A ESD Kraftform Micro șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 0,35 x 2,5 x 40 mm 1x 1567 IPR TORX PLUS® ESD șurubelniță: 1 IPR x 40 mm 1x 1572 ESD Kraftform Micro șurubelniță pentru șuruburi Microstix®: m x 40 mmESD-safe Wera Micro set de șurubelnițe. Protecție fiabilă împotriva energiei electrostatice și a daunelor asociate. Răsucirea rapidă rezultă din fixarea mâinii pe cap și utilizarea zonei de răsucire rapidă chiar dedesubt. Acest lucru face inutile ajustările de prindere consumatoare de timp. Zonele de putere cu secțiuni moi integrate asigură transferul unui cuplu ridicat de slăbire și strângere, o zonă de precizie pentru unghiul de rotație corect în timpul lucrărilor de ajustare fină. Vârful Black Point oferă protecție optimizată împotriva coroziunii și o potrivire exactă.

Numerele articolelor

Cod Articol 3S684225
EAN 4013288194787
UBB 500686618058
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05030180001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.