text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Set cheie tubulară Gedore KD26R-8 8 piese


Cele mai utilizate dimensiuni combinate într-un set, Conform DIN 896, Forma B, ISO 2236, ISO 1085, Cu arbore gol, din oțel tubular, DIN 2391 fără sudură, călit, fabricat din material C35, cromat

Cod Articol
Flexibil Nu
Protecția suprafeței Cromat
Protecție de izolare 1000 V Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Numărul total de scule 11
Ambalat la 1

Specificații

Flexibil Nu
Protecția suprafeței Cromat
Protecție de izolare 1000 V Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Numărul total de scule 11
Cu bară tommy Da
Potrivită pentru bara Tommy Da
Număr de chei cu cap dublu 8
Cu protecție antiruliu Da
Lățimea cheii (mm) 6 - 22
Testat VDE Nu
Marca Gedore

Descriere

Cele mai utilizate dimensiuni combinate într-un set, Conform DIN 896, Forma B, ISO 2236, ISO 1085, Cu arbore gol, din oțel tubular, DIN 2391 fără sudură, călit, fabricat din material C35, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2457.001.770
EAN 4010886621851
UBB 203232949248
UNSPSC 27111708
Nr. articol producător 6218540

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.