text.skipToContent text.skipToNavigation

Set cheie Facom 18 piese


Includes: 1 x 3/8" fast ratchet with rotating handle - J.360 14 x 3/8" 6-point metric-size sockets: J.8H - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm. 1 x 3/8" universal cardan joint - J.240A. 2 x 3/8" locking extensions - L 125 mm - L 250 mm. Empty case - - BV.J1NANO

Cod Articol 0Y627208
Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de chei cu soclu 14
Numărul total de scule 18
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.525
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de chei cu soclu 14
Numărul total de scule 18
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.525
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Cu clichet Da
Marca Facom
Type Socket Spanner Set

Descriere

Includes: 1 x 3/8" fast ratchet with rotating handle - J.360 14 x 3/8" 6-point metric-size sockets: J.8H - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm. 1 x 3/8" universal cardan joint - J.240A. 2 x 3/8" locking extensions - L 125 mm - L 250 mm. Empty case - - BV.J1NANO

Numerele articolelor

Cod Articol 0Y627208
EAN 3148519310757
UBB 500637335836
UNSPSC 27111703
Nr. articol producător J.360DBOX1
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.