text.skipToContent text.skipToNavigation

Set cheie combinată Gedore 080 8 piese


Acc. conform DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738, Oțel vanadiu 31CrV3, cromat, Forjat cu grijă și prelucrat profesional, Inel: decalat cu 10° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea delicată a forței, Suprasolicitarea este indicată prin deformare, Inelul decalat asigură o prindere mai bună a piulițelor sau șuruburilor adânc înfipte, Calitate

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Număr de chei cu inel 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Numărul total de scule 8
Număr de chei cu cap pivotant 0
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Număr de chei cu inel 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Numărul total de scule 8
Număr de chei cu cap pivotant 0
Număr de chei cu cap dublu 0
Număr de chei combinate 8
Număr de chei combinate cu clichet 0
Număr de chei cu cap pivotant 0
Număr de chei cu clichet reversibile 0
Lățimea cheii (mm) 8 - 19
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 700
Model 1 B-080
Type Combination Spanner Set

Descriere

Acc. conform DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738, Oțel vanadiu 31CrV3, cromat, Forjat cu grijă și prelucrat profesional, Inel: decalat cu 10° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea delicată a forței, Suprasolicitarea este indicată prin deformare, Inelul decalat asigură o prindere mai bună a piulițelor sau șuruburilor adânc înfipte, Calitate industrială superioară pentru cea mai dură utilizare continuă, Aspect fără strălucire datorită cromului mat, Fălci: rectificate exact la dimensiunea nominală exactă pentru zone de contact optime, Capătul deschis cu nervuri subțiri pentru rezistență sporită garantează cupluri maxime

Numerele articolelor

Cod Articol G2102.001.775
EAN 4010886601198
UBB 240120120920
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6011950

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.