text.skipToContent text.skipToNavigation

Set șurubelnițe Wera Kraftform 2go VDE cu fantă/Phillips/Pozidriv/Torx 11 piese


Kraftform 2go 100, 11 bucăți 1x Wera 2go 4 Trusă de scule: 165 x 105 mm 2x 162 i PH VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 165 i PZ VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 3x 167 i VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm 3x 160 i VDE Șuru

Cod Articol 0H612031
Izolat Da
Ambalaj Bag
Protecție de izolare 1000 V Da
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Ambalaj Bag
Protecție de izolare 1000 V Da
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Da
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 2
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 4
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 3
Numărul total de scule 13
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Design de prindere Alte
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marca Wera
Model Kraftform 2go

Descriere

Kraftform 2go 100, 11 bucăți 1x Wera 2go 4 Trusă de scule: 165 x 105 mm 2x 162 i PH VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 165 i PZ VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 3x 167 i VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm 3x 160 i VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu fantă: 0.4x2.5x80 mm, 0.8x4x150 mm, 1x5.5x200 mm 1x 160 iS VDE Șurubelniță izolată cu lama cu diametru redus pentru șuruburi cu fantă: 0.6 x 3. 5 x 100 mm 1x Bandă de fixare cu cârlig și buclă 120: 120 x 50 mm11 Șurubelnițe Kraftform izolate VDE, cu ",Take it easy", Toolfinder, în trusa Wera 2go 4, vine cu un element de separare reglabil pentru secționare individuală.

Numerele articolelor

Cod Articol 0H612031
EAN 4013288187826
UBB 500673268552
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004310001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.