Scule electrice cu acumulator
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini electrice impact
2Y112627
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
Set șurubelniță cu acumulator Bosch ixo 7
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2Y112627
Tensiunea nominală (V)
3.6
Lățime
46
Înălțime
120
Lungime (mm)
147
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
0.32
Cuplu maxim (Nm)
5.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
3.6
Lățime
46
Înălțime
120
Lungime (mm)
147
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
0.32
Cuplu maxim (Nm)
5.5
Setarea cuplului (Nm)
3-5.5
Potrivit pentru diametrul șuruburilor (mm)
5-5
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0-235
Șurubelniță pentru pereți uscați
Nu
Potrivită pentru șuruburi spiralate
Nu
Număr de baterii incluse
1
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Model
IXO 7
Type
Cordless Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2Y112627
EAN
4053423234756
UBB
500581612461
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
06039E0001