text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Set ștuț Gedore D30 HMU-10 23 piese


Cu locașuri forjate și temperate cu profil UD hexagonal (nr. 30) sau bi-hexagonal (nr. D 30), cu acționare manuală, Cu accesorii din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, Set U-3 cu clichet de schimbare cu cadran, cu dinți fini, Set U-10 cu clichet de schimbare cu pârghie reversibilă, În carcasă din tablă de oțel albastră GEDORE, Dimensiuni: 320 x 320 mm 320 x 210 x 55 mm

Cod Articol G2291.001.870
Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de chei cu soclu 17
Numărul total de scule 22
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de chei cu soclu 17
Numărul total de scule 22
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Cu clichet Da
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 2500
Codul mărfurilor 8204200000
Model D 30 HMU-10
Type Socket Set

Descriere

Cu locașuri forjate și temperate cu profil UD hexagonal (nr. 30) sau bi-hexagonal (nr. D 30), cu acționare manuală, Cu accesorii din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, Set U-3 cu clichet de schimbare cu cadran, cu dinți fini, Set U-10 cu clichet de schimbare cu pârghie reversibilă, În carcasă din tablă de oțel albastră GEDORE, Dimensiuni: 320 x 320 mm 320 x 210 x 55 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2291.001.870
EAN 4010886623978
UBB 203122607047
UNSPSC 27111703
Nr. articol producător 6239700
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.