text.skipToContent text.skipToNavigation

Set ștuț Facom 22PC


Includes: Ratchet(s) 1/2": - 1/2" High Performance sealed ratchet - SL.161 1/2" socket(s): - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 08 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 09 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 10 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 11 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 12 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 13 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 14 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 15 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 16 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 17 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 18 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 19 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 21 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 22 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 23 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 24 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 27 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 30 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 32 mm 1/2" accessories: - 1/2" sliding tee - S.120A - S.S - 1/2" angular extension - L 130MM Packaging: - Bimaterial box S(L).DBOX4(12) - BV.S2NANO

Cod Articol 7Q569772
Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 19
Numărul total de scule 22
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 19
Numărul total de scule 22
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Cu clichet Da
Marca Facom
Type Socket Set

Descriere

Includes: Ratchet(s) 1/2": - 1/2" High Performance sealed ratchet - SL.161 1/2" socket(s): - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 08 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 09 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 10 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 11 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 12 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 13 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 14 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 15 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 16 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 17 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 18 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 19 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 21 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 22 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 23 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 24 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 27 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 30 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 32 mm 1/2" accessories: - 1/2" sliding tee - S.120A - S.S - 1/2" angular extension - L 130MM Packaging: - Bimaterial box S(L).DBOX4(12) - BV.S2NANO

Numerele articolelor

Cod Articol 7Q569772
EAN 3148519048018
UBB 500637368670
UNSPSC 27111703
Nr. articol producător SL.DBOX412
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.