text.skipToContent text.skipToNavigation

Set ștuț Facom 21 piese


Includes: Ratchet(s) 1/2": - 1/2" fast ratchet with rotating handle - S.360 1/2" socket(s): - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 08 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 10 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 11 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 12 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 13 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 14 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 15 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 16 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 17 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 18 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 19 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 21 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 22 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 24 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 27 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 30 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 32 mm 1/2" accessories: - 1/2" universal cardan - S.240A - S - 1/2" extension - L 130 mm - S - 1/2" extension - L 250 mm Packaging: - Bimaterial box S(L).DBOX1(12) - BV.S1NANO

Cod Articol 5A779336
Ambalaj Cutie de plastic
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 17
Numărul total de scule 21
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 17
Numărul total de scule 21
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 17
Cu clichet Da
Marca Facom
Type Socket Spanner Set

Descriere

Includes: Ratchet(s) 1/2": - 1/2" fast ratchet with rotating handle - S.360 1/2" socket(s): - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 08 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 10 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 11 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 12 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 13 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 14 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 15 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 16 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 17 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 18 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 19 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 21 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 22 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 24 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 27 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 30 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 32 mm 1/2" accessories: - 1/2" universal cardan - S.240A - S - 1/2" extension - L 130 mm - S - 1/2" extension - L 250 mm Packaging: - Bimaterial box S(L).DBOX1(12) - BV.S1NANO

Numerele articolelor

Cod Articol 5A779336
EAN 3148519243420
UBB 500637359018
UNSPSC 27111703
Nr. articol producător S.360DBOX1
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.