text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP red LA-KA-PE


Article number 9H600385
Culoare Red
Protecția suprafeței Alte
Volum (ml) 0.25
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Packed per 1

Specifications

Culoare Red
Protecția suprafeței Alte
Volum (ml) 0.25
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 0.5
Transparent Nu
Cu încuietoare Nu
Lățimea interioară (mm) 85
Înălțime interioară (mm) 43
Lățimea exterioară (mm) 102
Înălțime exterioară (mm) 50
Adâncimea exterioară (mm) 90
Adâncimea interioară (mm) 70
Marca La-ka-pe
Codul mărfurilor 39231090
Type PLK-5-ROT

Article numbers

Article number 9H600385
EAN 4031022006707
UBB 500583815880
UNSPSC 24102103
Manufacturer article nr  9000449435
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.