text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP green LA-KA-PE


Cod Articol 2A481383
Culoare Verde
Protecția suprafeței Alte
Volum (ml) 0.25
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Verde
Protecția suprafeței Alte
Volum (ml) 0.25
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 0.5
Transparent Nu
Cu încuietoare Nu
Lățimea interioară (mm) 85
Înălțime interioară (mm) 43
Lățimea exterioară (mm) 102
Înălțime exterioară (mm) 50
Adâncimea exterioară (mm) 90
Adâncimea interioară (mm) 70
Marca La-ka-pe
Type PLK-5-GRUN

Numerele articolelor

Cod Articol 2A481383
EAN 4031022006721
UBB 500581311403
UNSPSC 24102103
Nr. articol producător 9000449437
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.