Accesorii dulapuri depozitare
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
Echipament de atelier
Dulapuri
Accesorii dulapuri depozitare
9A039605
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
Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP green LA-KA-PE
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9A039605
Culoare
Verde
Protecția suprafeței
Alte
Volum (ml)
16.5
Cu capac de acoperire
Nu
Material
Alte
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Verde
Protecția suprafeței
Alte
Volum (ml)
16.5
Cu capac de acoperire
Nu
Material
Alte
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
40
Transparent
Nu
Cu încuietoare
Nu
Lățimea interioară (mm)
273
Înălțime interioară (mm)
135
Lățimea exterioară (mm)
315
Înălțime exterioară (mm)
150
Adâncimea exterioară (mm)
500
Adâncimea interioară (mm)
432
Marca
La-ka-pe
Type
PLK-1C-GRUN
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9A039605
EAN
4031022003058
UBB
500583695001
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
9000449407