Binuri plastic
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
Echipament de atelier
Dulapuri
Accesorii dulapuri depozitare
8Q430616
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
Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP blue LA-KA-PE
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8Q430616
Culoare
Albastru
Protecția suprafeței
Alte
Volum (ml)
16.5
Cu capac de acoperire
Nu
Material
Alte
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Protecția suprafeței
Alte
Volum (ml)
16.5
Cu capac de acoperire
Nu
Material
Alte
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
40
Transparent
Nu
Cu încuietoare
Nu
Lățimea interioară (mm)
273
Înălțime interioară (mm)
135
Lățimea exterioară (mm)
315
Înălțime exterioară (mm)
150
Adâncimea exterioară (mm)
500
Adâncimea interioară (mm)
432
Marca
La-ka-pe
Codul mărfurilor
39231090
Type
PLK-1C-BLAU
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8Q430616
EAN
4031022003041
UBB
500583572739
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
9000449406