text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L230xW150xH125 mm PP green LA-KA-PE


Cikkszám 5N336452
Culoare Verde
Protecția suprafeței Alte
Volum (ml) 2.7
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Culoare Verde
Protecția suprafeței Alte
Volum (ml) 2.7
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 13
Transparent Nu
Cu încuietoare Nu
Lățimea interioară (mm) 122
Înălțime interioară (mm) 113
Lățimea exterioară (mm) 150
Înălțime exterioară (mm) 125
Adâncimea exterioară (mm) 230
Adâncimea interioară (mm) 194
Marca La-ka-pe
Codul mărfurilor 39231090
Type PLK-3-GRUN

Cikkszámok

Cikkszám 5N336452
EAN 4031022005281
UBB 500582484316
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz 9000449427
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.