text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins L332/290xW207xH155mm PP red stackable HÜNERSDORFF


Cikkszám 5B360914
Color Red
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 7.1
Con tapa de cubierta
Material Otro
Con asa
Apilable
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Color Red
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 7.1
Con tapa de cubierta
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 167
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 170
Altura interior (mm) 144
Anchura exterior (mm) 207
Altura exterior (mm) 155
Profundidad exterior (mm) 332
Profundidad interior (mm) 290
Marca Hünersdorff
Código de producto 39231090

Cikkszámok

Cikkszám 5B360914
EAN 4007228703320
UBB 500582328646
UNSPSC 48102100
Gyártó cikksz 674100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.