Cuplaje pneumatice
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
7Z431418
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
Safety coupling DN 7.4, external thread galvanised steel thread G 1/4 13.16 mm E
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7Z431418
Formă
Cuplaj drept
Material
Alte
Material de etanșare
NBR (cauciuc nitrilic)
Diametrul racordului pentru furtun (mm)
7.4
Conexiune filetată
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16
Cu supapă cu închidere automată
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Formă
Cuplaj drept
Material
Alte
Material de etanșare
NBR (cauciuc nitrilic)
Diametrul racordului pentru furtun (mm)
7.4
Conexiune filetată
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16
Cu supapă cu închidere automată
Nu
Dimensiunea conexiunii filetate (inch)
1/4 inch
Marca
EWO
Model
OK
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7Z431418
EAN
4030875149456
UBB
500583354286
UNSPSC
26111902
Nr. articol producător
411.401