text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera 367/4 Set șurubelnițe Torx HF 4 piese


4-piece screwdriver set by Wera. Comes with an extra-long blade for low-lying, difficult-to-access working situations. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Kraftform Plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Holding function: the wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Article number 8F054684
Izolat Da
Ambalaj Box
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Packed per 1

Specifications

Izolat Da
Ambalaj Box
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 4
Numărul total de scule 4
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Design de prindere Alte
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 367/4 TORX HF

Description

4-piece screwdriver set by Wera. Comes with an extra-long blade for low-lying, difficult-to-access working situations. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Kraftform Plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Holding function: the wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Article numbers

Article number 8F054684
EAN 4013288138378
UBB 500643294076
UNSPSC 27111728
Manufacturer article nr  05028074001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.