text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7336 Vopsea metalică 750ml verde smarald


Primer and topcoat in one For application onto rust, bare metal and wood High coverage: 10.5 m² per litre One coat hiding, good flow properties White spirit dilutable Usable down to 5°C Available in 52 colours (RAL/Hammertones)

Cod Articol 90420.007.336
Culoare Alte
Ambalaj Poate sa
Potrivit pentru utilizare în exterior Da
Fluorescentă Da
Timp de uscare 120 - 120
Ambalat la 6
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare Alte
Ambalaj Poate sa
Potrivit pentru utilizare în exterior Da
Fluorescentă Da
Timp de uscare 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Marca Rustoleum
Conținut 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Model CombiColor
Type Metal Paint

Numerele articolelor

Cod Articol 90420.007.336
EAN 8715743012303
UBB 203577044001
UNSPSC 31211500
Nr. articol producător 7336.0.75
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.