text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2143 Topcoat 500ml Galben deschis lucios

Referência 90403.002.143
Funcție Alte
Gama de aplicații Suprafețe metalice
Volum (ml) 500
Combustibil Nu
Fără plumb Da
Fără cromat Da
Uscare rapidă Da

Especificações

Funcție Alte
Gama de aplicații Suprafețe metalice
Volum (ml) 500
Combustibil Nu
Fără plumb Da
Fără cromat Da
Uscare rapidă Da
Vopsibil Da
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Marca Rustoleum
Conținut 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Greutate pe bucată (g) 521
Codul mărfurilor 32081090
Model HARD HAT
Type Topcoat

Números do artigo

Referência 90403.002.143
EAN 8715743006029
UBB 950577010701
UNSPSC 31211507
Artigo do fabricante nr 2143
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.