text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT twist drill DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSSE-Co 5


Referência 6D084677
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 39
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Embalado por 1

Especificações

Lungime totală (mm) 70
Diametrul burghiului (mm) 3.5
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 39
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Da
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Alte
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko

Números do artigo

Referência 6D084677
EAN 4007140386274
UBB 500582698337
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 259035E
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.