text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT twist drill DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSSE-Co 5


Cikkszám 2M675799
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 43
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 75
Átmérő fúró (mm) 4.2
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 43
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Igen
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Egyéb
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Ruko
Árucikk kód 82075060

Cikkszámok

Cikkszám 2M675799
EAN 4007140386304
UBB 500581440699
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 259042E
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.