text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ruko ULTIMATECUT twist drill DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSS


Cod Articol 7F789315
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 57
Diametrul burghiului (mm) 2.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Da
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko
Codul mărfurilor 82075060

Numerele articolelor

Cod Articol 7F789315
EAN 4007140385796
UBB 500583094981
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 259025
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.