text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT twist drill DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSS


Cod Articol 7E726539
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 57
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 93
Diametrul burghiului (mm) 5.5
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 57
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Da
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Alte
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko

Numerele articolelor

Cod Articol 7E726539
EAN 4007140385925
UBB 500583056113
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 259055
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.