text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Burghiu cilindric coadă conică DIN 345 N HSS Co 21,0 MM


Numéro d'article 4J106030
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm) 145
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Emballé par 1

Spécifications

Lungime totală (mm) 243
Diametrul burghiului (mm) 21
Sistem de fixare Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm) 145
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Morse taper
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko

Numéros d'articles

Numéro d'article 4J106030
EAN 4007140123114
UBB 500512786582
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 204210E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.