text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G with reduced shank


Numero articolo 6S750074
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 13
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 125
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Confezionato per 1

Specifiche

Lungime totală (mm) 184
Diametrul burghiului (mm) 16.5
Diametrul arborelui (mm) 13
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 125
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Alte
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko
Codul mărfurilor 82075060

Numeri di articolo

Numero articolo 6S750074
EAN 4007140260109
UBB 500582918032
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  2004165/RUKO
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.