text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSSE-Co 5 with reduced shank


Referência 6N648812
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 10
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 101
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Embalado por 1

Especificações

Lungime totală (mm) 151
Diametrul burghiului (mm) 12
Diametrul arborelui (mm) 10
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 101
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Alte
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko
Codul mărfurilor 82075060

Números do artigo

Referência 6N648812
EAN 4007140260215
UBB 500582847173
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2005120
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.