text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G TiN


Cod Articol 1G314129
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 52
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 86
Diametrul burghiului (mm) 4.9
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 52
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko

Numerele articolelor

Cod Articol 1G314129
EAN 4007140126054
UBB 500581067799
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 250049T
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.