text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Treflă pentru găuri transversale 5-10 mm 90 deg HSS-Co5


Peeling cut. Chip removal through the slot prevents chips from clogging the workpiece. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Applicable for steel, cast iron, non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speeds. Countersink with a blade not recommended for full countersinking.

Cod Articol F6375.101.302
Lungime (mm) 48
Material de tăiere HSS-E
Direcția de tăiere Dreapta
Unghiul de frezare (°) 90
Diametrul de frezare (mm) 5 - 10
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 48
Material de tăiere HSS-E
Direcția de tăiere Dreapta
Unghiul de frezare (°) 90
Diametrul de frezare (mm) 5 - 10
Marca Ruko
Greutate pe bucată (g) 14
Type Countersink

Descriere

Peeling cut. Chip removal through the slot prevents chips from clogging the workpiece. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Applicable for steel, cast iron, non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speeds. Countersink with a blade not recommended for full countersinking.

Numerele articolelor

Cod Articol F6375.101.302
EAN 4007140003799
UBB 240203143732
UNSPSC 20102007
Nr. articol producător 102302E
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.