text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Subland drills "short" type N HSS - 90°


Cod Articol 4V896498
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 13.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 54
Numărul de lame de tăiere 2
Unitate de măsură mm
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 107
Diametrul burghiului (mm) 10.2
Diametrul arborelui (mm) 13.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 54
Numărul de lame de tăiere 2
Unitate de măsură mm
Diametrul maxim al burghiului (mm) 13.5
Diametrul min. al burghiului (mm) 10.2
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Da
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko

Numerele articolelor

Cod Articol 4V896498
EAN 4007140109651
UBB 500582256862
UNSPSC 27112812
Nr. articol producător 102638
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.