text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Subland drills "long" type N HSS


Cod Articol 9B807813
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 15
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 114
Numărul de lame de tăiere 2
Unitate de măsură mm
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 169
Diametrul burghiului (mm) 8.4
Diametrul arborelui (mm) 15
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 114
Numărul de lame de tăiere 2
Unitate de măsură mm
Diametrul maxim al burghiului (mm) 15
Diametrul min. al burghiului (mm) 8.4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Da
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko

Numerele articolelor

Cod Articol 9B807813
EAN 4007140109705
UBB 500583738744
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 102605/RUKO
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.