text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Subland drills "long" type N HSS


Cikkszám 2M710727
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Longueur totale (mm) 93
Diamètre du foret (mm) 3.2
Diamètre d'arbre (mm) 6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 6
Diamètre d'alésage min. (mm) 3.2
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Oui
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko

Cikkszámok

Cikkszám 2M710727
EAN 4007140109668
UBB 500581450250
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 102601/RUKO
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.