Burghie de torsiune
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
5V958995
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
Ruko Subland drills "long" type N HSS - 90°
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe
-
incl. TVA
Cod Articol
5V958995
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm)
3.4
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
39
Numărul de lame de tăiere
2
Unitate de măsură
mm
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
70
Diametrul burghiului (mm)
2.5
Diametrul arborelui (mm)
3.4
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
39
Numărul de lame de tăiere
2
Unitate de măsură
mm
Diametrul maxim al burghiului (mm)
3.4
Diametrul min. al burghiului (mm)
2.5
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Da
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru beton
Nu
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Da
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Da
Potrivit pentru piatră
Nu
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Adecvat pentru reboring
Da
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Da
Cu blocare rapidă
Nu
Marca
Ruko
Codul mărfurilor
82075060
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5V958995
EAN
4007140109781
UBB
500582616818
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
102613/RUKO