text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Burghiu în trepte Spiral Fluted with Split point HSS 1-9 4,0-20,0MM


The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Cod Articol F6315.000.001
Diametrul arborelui (mm) 8
Canelură spiralată Da
Unitate de măsură mm
Diametrul maxim al burghiului (mm) 20
Diametrul min. al burghiului (mm) 4
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul arborelui (mm) 8
Canelură spiralată Da
Unitate de măsură mm
Diametrul maxim al burghiului (mm) 20
Diametrul min. al burghiului (mm) 4
Număr de trepte de găurire 9
Versiune din metal dur Da
Material de tăiere HSS
Marca Ruko
Greutate pe bucată (g) 60
Model 1
Type Step Drill

Descriere

The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Numerele articolelor

Cod Articol F6315.000.001
EAN 4007140001467
UBB 240203142825
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 101051
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.