text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSSE-Co 5 ground


Cikkszám 7X442158
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 12
Lungime totală (mm) 45
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 12
Pasul filetat (mm) 0.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 12
Lungime totală (mm) 45
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 12
Pasul filetat (mm) 0.7
Dimensiunea filetului 4
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Verde
Pătrat cheie (mm) 3.4
Filet stângaci Nu
Marca Ruko

Cikkszámok

Cikkszám 7X442158
EAN 4007140095169
UBB 500583327555
UNSPSC 27000000
Gyártó cikksz 231040E
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.