text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Set de carote metalice HSS 12-14-16-18-20-22


6 carotiere cu coadă Weldon (3/4") Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm - 20,0 mm - 22,0 mm 1 tijă extractoare cu Ø 6,35 mm x 77,0 mm pt adâncimea de tăiere 30,0 mm Nr. articol 108 304

Cod Articol 2O118585
Număr de piese 7
Adâncimea de tăiere (mm) 30
Sistem de fixare Alte
Sistem de menținere a dimensiunilor Alte
Diametrul burghiului (mm) 12 - 22
Ambalat la 1

Specificații

Număr de piese 7
Adâncimea de tăiere (mm) 30
Sistem de fixare Alte
Sistem de menținere a dimensiunilor Alte
Diametrul burghiului (mm) 12 - 22
Marca Ruko
Type Core Drill Set

Descriere

6 carotiere cu coadă Weldon (3/4") Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm - 20,0 mm - 22,0 mm 1 tijă extractoare cu Ø 6,35 mm x 77,0 mm pt adâncimea de tăiere 30,0 mm Nr. articol 108 304

Numerele articolelor

Cod Articol 2O118585
EAN 4007140087744
UBB 500512715391
UNSPSC 20102007
Nr. articol producător 108820
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.