text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Punch 3 puncte 28,3 mm


Perforator cu şurub. ● Taie şi găureşte repede şi eficient îm materiale subţiri operând simplu, curat şi fără a lasa bavuri. ● Tăietorul în trei puncte asigură un contact îmbunătăţit, şi astfel o deformare minimă a părţii perforate, totodata prevenind avarierea dornulul de intrare. ● Înainte de a folosi perforatorul cu şurub, dornul de intrare trebuie uns cu pastă sau spray de frezare RUKO. ● Dornurile acestor perforatoare RUKO sunt extrem de calitativeşi proiectate pentru încărcături mari. Dacă le pierdeţi, le puteţi înlocui temporar cu dornuri cu filet fin standard. ● Se pot folosi împreună cu chei de piuliţe, alte perforatore manuale sau perforatore-pedală.

Cod Articol F6480.283.001
Design Complet (cu șurub de tragere)
Diametrul găurii (mm) 28.3
Material de prelucrat Alte
Lățimea găurii (mm) 28.3
Diametrul găurii PG21
Ambalat la 1

Specificații

Design Complet (cu șurub de tragere)
Diametrul găurii (mm) 28.3
Material de prelucrat Alte
Lățimea găurii (mm) 28.3
Diametrul găurii PG21
Marca Ruko
Type Screw Hole Punch

Numerele articolelor

Cod Articol F6480.283.001
EAN 4007140092830
UBB 240228000156
UNSPSC 27112845
Nr. articol producător 109283
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.