text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ruko Punch 3 puncte 21,0 mm


Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Cod Articol F6480.210.001
Design Complet (cu șurub de tragere)
Diametrul găurii (mm) 21
Material de prelucrat Alte
Lățimea găurii (mm) 21
Marca Ruko
Ambalat la 1

Specificații

Design Complet (cu șurub de tragere)
Diametrul găurii (mm) 21
Material de prelucrat Alte
Lățimea găurii (mm) 21
Marca Ruko
Greutate pe bucată (g) 124
Codul mărfurilor 82055980
Type Screw Hole Punch

Descriere

Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Numerele articolelor

Cod Articol F6480.210.001
EAN 4007140008664
UBB 240228003952
UNSPSC 27112845
Nr. articol producător 109210
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.