Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
9J046816
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
Ruko Machine tap M DIN 376 HSSE-Co 5, ground
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9J046816
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
30
Pasul filetat (mm)
2.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
30
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
20
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Verde
Pătrat cheie (mm)
12
Filet stângaci
Nu
Marca
Ruko
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9J046816
EAN
4007140058713
UBB
500583847982
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
232200E/RUKO